Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elysee VALENTIN WARNSCHUTZFLEECEJACKE Gr. (66/68) 22709-5 Gr. (66/68)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elysee VALENTIN WARNSCHUTZFLEECEJACKE Gr. (66/68) 22709-5 Gr. (66/68)
Elysee VALENTIN WARNSCHUTZFLEECEJACKE Gr. (66/68) 22709-5 Gr. (66/68)
Elysee VALENTIN WARNSCHUTZFLEECEJACKE Gr. (66/68) 22709-5 Gr. (66/68)
Elysee VALENTIN WARNSCHUTZFLEECEJACKE Gr. (66/68) 22709-5 Gr. (66/68)
Elysee VALENTIN WARNSCHUTZFLEECEJACKE Gr. (66/68) 22709-5 Gr. (66/68)
Artikel-Nr.:
     5417B-p888198
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     22709/3XL
EAN/GTIN:
     4025888236521
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
- Norm: EN ISO 20471 Klasse 3, EN ISO 13688
- Obermaterial: 100% Polyester, Polarfleece, Antipilling ausgerüstet
- Farbe: fluoreszierend gelb, marine abgesetzt
- Größen: S-XXXL
- Material ist atmungsaktiv
- sehr robustes Polarfleece
- 1-Wege-Front-Reißverschluss
- elastischer Ärmelsaum
- Saum
- Weitenverstellbar
- angenehm hoher, wärmender Stehkragen
- 2 seitliche Reißverschlusstaschen
Personalisierung: Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: Hintergrundmaterial: 0,03m² (z.B. bis 20cm x 15cm vorne und hinten) Abstand zwischen den vertikalen Reflexstreifen auf dem Rücken, kleinste Größe: 28cm
Weitere Informationen:
Hersteller Name:
Valentin
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Sicherheitsklasse:
3
Material:
100% Polyester
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Internetfarbe:
gelb
Form:
langarm
Hersteller:
Elysee
Farbe:
gelb/marine
Größe:
3XL
Ausführung:
Warnschutzaccessoires
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
€ 5,99*
ab € 16,73*
€ 22,85*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 24,56*
€ 32,06*
€ 4,80*
ab € 25,63*
€ 33,44*
€ 4,80*
ab € 25,74*
€ 33,44*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20,30*
€ 34,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.