| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000063905 Herst.-Nr.: 22709_5 EAN/GTIN: 4025888236521 |
| |
|
| | |
| VALENTIN WARNSCHUTZFLEECEJACKE ELYSEE GELB/MARINE EN 471/3 POLARFLEECE Norm EN ISO 20471 Klasse 3, EN ISO 13688 Material 100% Polyester, Polarfleece antipilling ausgerüstet Farbe fluoreszierend gelb, marine abgesetzt Größen S-XXXL
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 22709_5 | Werksnummer: | 22709-5 | Gewicht netto Kg: | 1,000000 | Gewicht brutto Kg: | 1,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | 5-XXXL(66/68) | Produktart: | FLEECEJACKE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, fleecejacke neongelb gr 3xl, fleece jacke, fleece jacke xxxl |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 16,88* | € 23,20* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,56* | € 26,64* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,92* | € 27,67* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 25,61* | € 34,30* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 25,78* | € 34,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|