Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Keramikkorn Schleifhülse GSB Zylinder Ø 30x30 mm, CO-COOL60 höchster Abtrag auf Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD Keramikkorn Schleifhülse GSB Zylinder Ø 30x30 mm, CO-COOL60 höchster Abtrag auf Edelstahl
PFERD Keramikkorn Schleifhülse GSB Zylinder Ø 30x30 mm, CO-COOL60 höchster Abtrag auf Edelstahl
PFERD Keramikkorn Schleifhülse GSB Zylinder Ø 30x30 mm, CO-COOL60 höchster Abtrag auf Edelstahl
PFERD Keramikkorn Schleifhülse GSB Zylinder Ø 30x30 mm, CO-COOL60 höchster Abtrag auf Edelstahl
PFERD Keramikkorn Schleifhülse GSB Zylinder Ø 30x30 mm, CO-COOL60 höchster Abtrag auf Edelstahl
PFERD Keramikkorn Schleifhülse GSB Zylinder Ø 30x30 mm, CO-COOL60 höchster Abtrag auf Edelstahl
PFERD Keramikkorn Schleifhülse GSB Zylinder Ø 30x30 mm, CO-COOL60 höchster Abtrag auf Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5417B-p874967
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220772294
EAN/GTIN:
     4007220772294
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Für aggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung an harten, zähen und schlecht wärmeleitenden Werkstoffen.
Konstante Höchstleistung durch sich selbst schärfendes Keramikkorn.
Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff.
Schleifhülsen werden nach ISO 2421 unter der Bezeichnung „Zylindrische Schleifhülsen“ geführt.
GSB = Großpack Schleifhülsen

  • Die Verpackungsgröße ist ideal für den industriellen Bedarf geeignet.
  • Sicherer Sitz der Schleifhülse auf dem Schleifhülsenträger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz.
  • Herausragende Standzeit durch spezielles Fertigungsverfahren – auch unter härtesten Einsatzbedingungen.
  • Höchste Wirtschaftlichkeit durch besonders hohen Materialabtrag und hohe Aggressivität des Schleifmittels.
Weitere Informationen:
Breite:
30
Durchmesser:
30
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Eignung für Aluminium:
empfohlen
Eignung für Stahl:
empfohlen
Eignung für Edelstahl:
empfohlen
SB-Verpackt:
Ja
Innen-Ø:
30 mm
Kornart:
Keramik
Besonderheit:
Kühler Schliff, kein Zusetzen
Körnung:
60
Höhe:
30 mm
Hersteller:
PFERD
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,63*
€ 0,82*
2 Tage
10154
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,65*
€ 0,85*
6 Tage
12689
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,68*
€ 0,88*
2 Tage
100
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,70*
€ 0,91*
3 Tage
299
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,66*
€ 0,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 82,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 14,00*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,41*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 61,32*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,77*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.