Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Kreissäge GKS 12V-26, incl. Zubehör, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Kreissäge GKS 12V-26, incl. Zubehör, L-BOXX
Bosch Akku-Kreissäge GKS 12V-26, incl. Zubehör, L-BOXX
Bosch Akku-Kreissäge GKS 12V-26, incl. Zubehör, L-BOXX
Bosch Akku-Kreissäge GKS 12V-26, incl. Zubehör, L-BOXX
Bosch Akku-Kreissäge GKS 12V-26, incl. Zubehör, L-BOXX
Bosch Akku-Kreissäge GKS 12V-26, incl. Zubehör, L-BOXX
Bosch Akku-Kreissäge GKS 12V-26, incl. Zubehör, L-BOXX
Artikel-Nr.:
     5417B-p681492
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06016A1002
EAN/GTIN:
     3165140772853
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Bosch Akku-Kreissäge GKS 12V-26
Die GKS 12V-26 Professional ist eine kompakte Akku-Kreissäge für Schnitte bis 26,5 mm.
Ihr Design ist perfekt für ein einfaches Handling und komfortables Sägen an jedem Ort.
Dank ihres schmalen Griffumfangs und geringen Gewichts von nur 1,4 kg lässt sich die Akku-Kreissäge einfach kontrollieren.
Die GKS 12V-26 Professional ist (mit Adapter) mit dem Bosch Führungsschienensystem für perfekte gerade Schnitte kompatibel.
Die Akku-Kreissäge eignet sich ideal zum Sägen dünner Holzmaterialien wie Laminat und Holzwerkstoffe wie OSB, Sperrholz oder MDF.
Sie ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System) kompatibel.
Die GKS 12V-26 Professional ist ausgestattet mit LED-Licht, gestanzter Stahlfußplatte, Spindelarretierung und Absaugstutzen.

Im Lieferumfang enthalten:
  • Absaugadapter
  • Innensechskantschlüssel
  • 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2WU)
  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
  • 1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät (1 600 A00 2WY)
  • Parallelanschlag/Führungsschienenadapter (1 619 P10 829)
  • 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 85 x 15 x 1,1 mm, 20 (2 608 643 071)
Weitere Informationen:
Schwenkbereich (min.):
0 °
Sägeblattbohrung:
15
Abmessung Länge:
440 mm
Überlastschutz (Akkupack):
Ja
Schnitttiefe bei 45° (max.):
17 mm
max. Schnitttiefe (90°):
26,5
Ladestandanzeige:
Ja
Schnitttiefe bei 0° (max.):
26,5 mm
max. Schnitttiefe (45°):
17
Gewicht inklusive Akkupack:
1,4 kg
Für Führungsschienen geeignet:
Ja
Spannung (Akkupack):
10,8 V
Beleuchtung (Arbeitsbereich):
Ja
Spindelarretierung:
Ja
Überlastschutz (Motor):
Ja
Fremd-Staubabsaugung (optional):
Ja
Nettogewicht:
4.000 kg
Kapazität (Akkupack):
- A·h
Eigen-Staubabsaugung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Fällt unter Elektrogesetz:
Ja
Schallleistungspegel Messunsicherheit KWA:
3 dB(A)
Bruttogewicht:
4.047 kg
Gewicht mit Akkupack:
1,4
Fällt unter Batteriegesetz:
Ja
Schallleistungspegel LWA:
101 dB(A)
Hersteller:
Bosch
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Triaxialer Vibrationswert:
2,5 m/s²
Tiefentladeschutz (Akkupack):
Ja
Schalldruckpegel Messunsicherheit KpA:
3 dB(A)
Volumen:
25.773 dm³
führungsschienenkompatibel:
Ja
Schalldruckpegel LpA:
90 dB(A)
Triaxialer Vibrationswert Messunsicherheit K:
1,5 m/s²
Produktart:
Akku-Kreissäge
ServiceKategorie1:
A
Leerlaufdrehzahl (max.):
1.400 r/min
Leerlaufdrehzahl (min.):
1.400 r/min
Schnitttiefe einstellbar von:
0 mm
Spartenbezeichnung:
71
Schwenkbereich (max.):
45 °
Schnitttiefe einstellbar bis:
26,5 mm
Abmessung Höhe:
165 mm
Aufbewahrung:
L-BOXX
Schnittanzeiger:
Ja
Sägeblattdurchmesser:
85
Abmessung Breite:
355 mm
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
kompatibel mit Führungsschiene:
ja
Sägeblattbohrungs-Ø:
15 mm mm
Gewicht inkl. Akku:
1,4 kg
Maschine:
Ja
Schnitttiefe (90°):
26.5 mm
Max. Schwenkung:
45
Spannung:
12 V
Schnitttiefe (45°):
17 mm
Sägeblatt-Ø:
85 mm mm
Min. Leerlaufdrehzahl:
1400 1/min
Höhe:
130 mm
Breite:
355 mm
Länge:
430 mm
Max. Leerlaufdrehzahl:
1400 1/min
Leerlaufdrehzahl:
1400 min-1
max. Schnitttiefe 45° ohne Führungsschiene:
17 mm
max. Schnitttiefe 90° ohne Führungsschiene:
26,5 mm
Ausführung:
Akku-Säge
Akkuspannung:
12 V
Weitere Suchbegriffe: Akkukreissäge, Akkumetallkreissäge, akku-kreissäge bosch, akku handkreissäge, 06016A1002, akku-handkreissäge gks 10,8, gks 10.8V-Li
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
102
Frei Haus
ab € 106,16*
€ 123,04*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 106,33*
€ 123,05*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 106,42*
€ 123,23*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 106,65*
€ 124,17*
3 Tage
14
€ 6,90*
ab € 108,71*
€ 125,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,17*
€ 147,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,64*
€ 147,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,35*
€ 146,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,54*
€ 137,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,36*
€ 133,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600Z0002X
ab € 32,17*
Zubehör
Bosch
1600A00X79
ab € 39,50*
Zubehör
Bosch
2608643071
ab € 10,19*
Zubehör
Bosch
1600Z00006
ab € 54,89*
Zubehör
Bosch
1600Z0000F
ab € 67,01*
Zubehör
Bosch
1600Z00007
ab € 93,81*
Zubehör
Bosch
1600Z00008
ab € 149,44*
Zubehör
Bosch
1600Z00005
ab € 39,60*
Zubehör
Bosch
1600A019RD
ab € 78,76*
Zubehör
Bosch
1600A01B20
ab € 114,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.