Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norton Clipper Diamantblatt für WS Atlas Uni, 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norton Clipper Diamantblatt für WS Atlas Uni, 115 mm
Norton Clipper Diamantblatt für WS Atlas Uni, 115 mm
Norton Clipper Diamantblatt für WS Atlas Uni, 115 mm
Norton Clipper Diamantblatt für WS Atlas Uni, 115 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p656409
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     5450248226512
EAN/GTIN:
     5450248226512
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe saint gobain
Diamant-Trennscheibe Atlas für Winkelschleifer • Gesinterte, segmentierte Trennscheibe • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s • EN 13236 • Universeller Anwendungsbereich Abbildung zeigt Ø 230 x 22,23
Weitere Informationen:
Segmentbreite:
2
Hersteller:
Norton Clipper
Segmenthöhe:
7 mm
Stärke:
2 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Durchmesser:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 115mm, Norton, Clipper, Diamantblatt, für, WS, Atlas
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,66*
€ 14,29*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,04*
€ 15,27*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,90*
€ 15,36*
1 Tag
3
1
€ 6,90*
ab € 10,95*
€ 15,49*
6 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 10,98*
€ 15,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.