Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantblatt für WS Atlas Uni, 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantblatt für WS Atlas Uni, 115 mm
Diamantblatt für WS Atlas Uni, 115 mm
Artikel-Nr.:
     4012-738754
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     70184614167
EAN/GTIN:
     5450248226512
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe saint gobain
Diamantscheibe Atlas

• Gesinterte segmentierte Trennscheibe
• Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
• Bohrung 22,23 mm
• EN 13236
• Universeller Anwendungsbereich


Abbildung zeigt Ø 230 x 22,23
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
115 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Segmenthöhe:
7 mm
Segmentbreite:
2 mm
Ursprungsland:
VR China
Markenname:
ATLAS
Herstellername:
Saint-Gobain Abrasives GmbH
Herstellerartikelnummer:
70184614167
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 115mm, 5450248226512, Diamantblatt, Diamantblätter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,23*
€ 13,95*
1
€ 5,90*
ab € 10,15*
€ 15,39*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,98*
€ 15,43*
Lager 4012
3
1
€ 4,90*
ab € 10,91*
€ 15,48*
6 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 10,96*
€ 15,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.