Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantblatt für WS Atlas Uni, 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantblatt für WS Atlas Uni, 115 mm
Diamantblatt für WS Atlas Uni, 115 mm
Diamantblatt für WS Atlas Uni, 115 mm
Diamantblatt für WS Atlas Uni, 115 mm
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA5450248226512
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70184614167
EAN/GTIN:
     5450248226512
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe saint gobain
Diamantblatt Atlas

Einsatzbereich: Universell.

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Bohrung:
22,23 mm
Segmenthöhe/-breite:
7/2 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 115mm, Diamantblatt, Diamantblätter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,16*
€ 13,96*
1
€ 5,90*
ab € 10,13*
€ 15,53*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,91*
€ 15,58*
1 Tag
3
1
€ 4,90*
ab € 10,95*
€ 15,62*
6 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 10,93*
€ 15,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.