Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5450248226512, Diverse Diamantblatt für WS Atlas Uni, 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-706841
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5450248226512
EAN/GTIN:
     5450248226512
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe saint gobain
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5450248226512, Diamantblatt für WS Atlas Uni, 115 mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
115 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Segmenthöhe:
7 mm
Segmentbreite:
2,0 mm
Marke:
Atlas
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 115mm, Trennscheibe, DIAMANTBLATT
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,70*
€ 14,30*
1
€ 5,90*
ab € 10,01*
€ 15,21*
9 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 10,82*
€ 15,31*
1 Tag
3
1
€ 6,90*
ab € 10,92*
€ 15,43*
Lager 260
3
1
€ 4,95*
ab € 10,95*
€ 15,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.