Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Softshelljacke PULSSCHLAG Gr. L schwarz/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kübler Softshelljacke PULSSCHLAG Gr. L schwarz/blau
Kübler Softshelljacke PULSSCHLAG Gr. L schwarz/blau
Kübler Softshelljacke PULSSCHLAG Gr. L schwarz/blau
Kübler Softshelljacke PULSSCHLAG Gr. L schwarz/blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p654062
Herst.-Nr.:
     1241-7322-9946/L
EAN/GTIN:
     4053813035734
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke 1241, schwarz-anthrazit

Wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende, 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss, Links: Brustinnentaschen mit Reißverschluss, auch für Tablets bis 7 Zoll geeignet, Rechts: Smartphone-Innentasche, Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar, verlängerter Rücken, Innenkragen aus Fleece, ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen sorgt für mehr Bewegungsfreiheit, Belastungspunkte mit Riegel gesichert, Innenfutter: 100 % Polyester. Kontrast-Elemente: Seitenflanken, Unter- und Oberarmeinsatz. Reflex-Elemente: Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit an Vorder- und Rückenkoller.

Weitere Informationen:
Innenmaterial:
100 % Polyester (PES)
Besonderheit Innenmaterial:
gefüttert
Nebenfarbe:
blau
Ausstattung:
Saum
Weitenverstellung:
Kordelzug (Jackensaum)
Textilpflege:
nicht chemisch reinigen
Taschenart:
Innentasche für Handy (rechts)
Kragenart:
Stehkragen
Hauptfarbe:
schwarz
Farbigkeit:
mehrfarbig
Größenspiegel:
XS-4XL
Gefährdung:
kühle Umgebung
Basis:
Wetter- und Kälteschutzjacke
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
Reißverschluss
Armlänge:
1/1 Arm
Sichtbarkeit:
Reflex-Applikationen
Nebenfarbton:
kornblumenblau
Gewebeart Innenmaterial:
Fleecefutter (Kragen)
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Kübler
Form:
langarm
Material:
96% Polyester / 4% Elasthan
Farbe:
schwarz/blau
Größe:
L
Ausführung:
Jacke
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,70*
€ 74,20*
7 Tage
55
€ 4,30*
ab € 60,43*
€ 74,23*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,99*
€ 76,78*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 63,51*
€ 78,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 71,00*
€ 84,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
1241 7322-9946-M
ab € 60,30*
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
1241 7322-9946-XL
ab € 60,45*
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
1241 7322-9946-XXL
ab € 66,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.