| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4060143367 Herst.-Nr.: 1241 7322-9946-L EAN/GTIN: 4053813035734 |
| |
|
| | |
| 96% Polyester / 4% Elastan, ca. 320 g/m² · Innenfutter: 100% Polyester · wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende · 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss · verlängerter Rücken · Innenkragen aus Fleece · ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 320g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | schwarz/kornblumenblau | Material: | 96% Polyester / 4% Elastan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke gr.l grau, arbeitsjacke grau, arbeitsjacke gr l, Jacke, Softshell, Softshelljacken |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,87* | € 74,38* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 60,31* | € 74,42* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 64,03* | € 77,15* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,86* | € 77,21* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 71,21* | € 84,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|