Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 3
Gedore 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 3
Gedore 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 3
Gedore 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 3
Gedore 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 3
Gedore 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 3
Gedore 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 3
Artikel-Nr.:
     5417B-p626678
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6683540
EAN/GTIN:
     4010886803783
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
• Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH • Klinge aus Vanadium-Plus-Stahl, matt verchromt • 3-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch • Gr. 3 und 4 mit Antriebssechskant an der Klinge • * nicht genormt
Weitere Informationen:
Kugelkopf:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Griffmaterial:
3-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Länge (L, L1):
270 mm
Abtriebsgröße:
3
Klingenlänge:
150
Gewicht kg:
0,192 kg
Schraubenmaß:
M5,5 - M7
Hersteller:
Gedore
Klingenlänge (L2):
150 mm
Abtriebsgröße Kreuzschlitz PH:
3
Klingendurchmesser:
8 mm
Schaftlänge:
150
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, schraubendreher ph3x150, ph schraubendreher, phillips-schraubendreher ph 3, Phillips, Schraubenzieher, GEDORE, Kreuzschlitz-Schrauben, Drei-Komponenten-Griff, Drei-Komponentengriff
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 6,35*
€ 8,17*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 8,42*
5 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 6,67*
€ 8,57*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,95*
€ 8,97*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,34*
€ 9,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.