Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2160 PH 3 3K-Schraubendreher, Kreuzschlitz PH 3, 270 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbilder
Katalogbilder
Mood
Mood
Mood
Mood
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-6683540
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6683540
EAN/GTIN:
     4010886803783
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Gr. 3 und 4 mit Antriebssechskant an der Klinge, Klinge aus Molybdän-Vanadium Stahl vergütet
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
0
Abtriebsgröße Kreuzschlitz PH:
3
antimagnetisch:
0
Antriebssechskant:
1
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, schraubendreher ph3x150, ph schraubendreher, phillips-schraubendreher ph 3, GEDORE, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben (PH), 2160 PH 3K-Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben PH
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 6,34*
€ 8,15*
Lager 2478
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 8,42*
5 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 6,67*
€ 8,55*
1
€ 5,90*
ab € 5,94*
€ 8,98*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,33*
€ 9,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 90 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 300 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 84,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.