Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- un...
350 PH Schraubendreher für Phillips-Schrauben - Wera Werk - 05008735001Anwendung: Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess Klinge: Rund Ausführung: Nicromatt, Lasertip-Spitze Griff: Kraftform mit Abro...
Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und mu...
Rundklinge Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung ISO 8764-1:2004, ISO 8764-2:2004 Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH Schlüsselweite: ∙ PH3 Abmessungen / Länge: 279 mm Läng...
Produktbeschreibung: Griff direkt auf der Klinge aufgebracht: Verbindung von Klinge und Griff praktisch unzerstörbar CNC gefräste, sandgestrahlte Spitze für maximalen Halt im Schraubenkopf und redu...
350 SK PH Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05008753001Anwendung: Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess Klinge: Sechskant, Gr. 1-3 mit Schlüsselhilfe Ausführung: Nicromatt, Lasertip-Spitze...
Produktbeschreibung:Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten Formsc...
Mit ergonomischem Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.- DIN 5262, ISO 8764 - mit Kraft-Lochheft - Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet - schwarze Spitze - höchste Qualität und Ma...
Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- un...
PH in Anlehnung an DIN 5262 / ISO 8764-1 mit Aufhängeloch mit 2-Komponentengriff funkenfrei explosionsgeschützt korrosionsbeständig sehr bruchfest Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Produktbeschreibung:Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Schlagkappe Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten Formsch...