350 PH Schraubendreher für Phillips-Schrauben - Wera Werk - 05008735001Anwendung: Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess Klinge: Rund Ausführung: Nicromatt, Lasertip-Spitze Griff: Kraftform mit Abro...
HEYCO Kreuzschlitzschraubendreher, PH 3, Molybdän/Vanadium Länge Klinge: 150 mm, Länge Gesamt: 260 mm, Gewicht: 160 g, Molybdän-Vanadium Stahl, verchromt mit schwarzer Spitze, mit 2K Kunststoffheft...
Produktbeschreibung: Griff direkt auf der Klinge aufgebracht: Verbindung von Klinge und Griff praktisch unzerstörbar CNC gefräste, sandgestrahlte Spitze für maximalen Halt im Schraubenkopf und redu...
Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- un...
PH in Anlehnung an DIN 5262 / ISO 8764-1 mit Aufhängeloch mit 2-Komponentengriff funkenfrei explosionsgeschützt korrosionsbeständig sehr bruchfest Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Gedore red 2K-Schraubendreher PH 3 Hauptmerkmale: Ausführung nach DIN 8764 Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm...
Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindu...
Vereinfacht Ihre Arbeit: Im Griff integrierte Schlagkappe ermöglicht das Schlagen und Meißeln mit dem Schraubendreher. Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler ...
PH in Anlehnung an DIN 5262 / ISO 8764-1 mit Aufhängeloch mit 2-Komponentengriff funkenfrei explosionsgeschützt korrosionsbeständig sehr bruchfest Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)