Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Vierdornpresszange für gedrehte Kontakte, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 250 mm, Art.Nr. 97 52 65 DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Vierdornpresszange für gedrehte Kontakte, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 250 mm, Art.Nr. 97 52 65 DG
Knipex Vierdornpresszange für gedrehte Kontakte, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 250 mm, Art.Nr. 97 52 65 DG
Knipex Vierdornpresszange für gedrehte Kontakte, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 250 mm, Art.Nr. 97 52 65 DG
Knipex Vierdornpresszange für gedrehte Kontakte, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 250 mm, Art.Nr. 97 52 65 DG
Knipex Vierdornpresszange für gedrehte Kontakte, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 250 mm, Art.Nr. 97 52 65 DG
Knipex Vierdornpresszange für gedrehte Kontakte, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 250 mm, Art.Nr. 97 52 65 DG
Knipex Vierdornpresszange für gedrehte Kontakte, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 250 mm, Art.Nr. 97 52 65 DG
Artikel-Nr.:
     5417B-p600379
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 52 65 DG
EAN/GTIN:
     4003773063216
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
97 52 65 DG Vierdornpresszange für gedrehte Kontakte Zum Verpressen von gedrehten Kontakten.
Vierdornpressung für hochwertigste Crimpverbindungen.
Lehrdorn zur Kontrolle der Grundeinstellung.
Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar).
Kraftverstärkung durch höchst effektive Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten.
Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform.
Crimpmaß in Schritten von 0,01 mm einstellbar.
mit digitaler Anzeige der eingestellten Crimpmaße und Möglichkeit der Re-Kalibrierung über RESET-Funktion mit elektronischer Verschleißüberwachung.
Einstellung in mm, inch oder vergleichbare Selectorpositionen nach MIL.
mit Tabelle zur Ermittlung der Einstellwerte.
Zange im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Positionierhilfe zur Aufnahme der Kontakte.
- Anwendung: gedrehte Kontakte (z.
B.
von Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol; Walther; HTS; Contact; Weidmüller)
- Kapazität Quadratmillimeter: 0,14 — 6mm²
- AWG: 26 — 10
- Anzahl der Nester: 1
- Kontaktdurchmesser max.: 7,5mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
250
Handgriff:
Kunststoff
Gewicht:
633
Mit Positionierer:
Ja
Anzahl der Crimpnester:
1
Funktionsart:
linear
Übersetzungsmechanik:
einfach
Kunststoffkragen:
Nein
Max. Leiterquerschnitt:
6
Min. Leiterquerschnitt:
0,14
Oberflächenausführung:
verchromt
Anwendung:
gedrehte Kontakte (z. B. von Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol; Walther; HTS; Contact; Weidmüller)
Typ:
Crimpzange
Kapazität:
0,14 - 6
Griffüberzug:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Länge:
250 mm
Oberflächenbehandlung:
verchromt
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Hersteller:
Knipex
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 613,42*
€ 647,82*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 617,91*
€ 652,22*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 620,75*
€ 652,56*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 618,62*
€ 652,56*
8 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 637,39*
€ 681,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,82*
€ 770,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,17*
€ 766,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,09*
€ 751,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,81*
€ 741,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,42*
€ 729,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 59 65 2
ab € 160,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.