| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-97 59 65 2 Herst.-Nr.: 97 59 65 2 EAN/GTIN: 4003773071600 |
| | |
|
| | |
| 97 59 65 2 Universal-Positionierhilfe für 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen. Universell einstellbare Positionierhilfe zur wiederholgenauen, exakten Ausrichtung des gedrehten Kontaktes in der Crimpzange. In Durchmesser und Tiefe individuell an Kontake anpassbar. Garantiert zentrische Ausrichtung der Kontakte. Ideal für Kleinserien, Prototypen oder Kontakten mit unterschiedlichen Abmaßen. Einfacher und flexibler Einsatz an der Crimpzange. Leiterquerschnitt: 0,14 - 6 mm². Kontaktdurchmesser: Ø 1 - 8 mm. Kontaktlänge: 20 – 45 mm. - Anwendung: Universal-Positionierhilfe für 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A Weitere Informationen: | | Geeignet für: | verschiedene Anwendungen | Pressform: | sonstige | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | nein | Einsätze auswechselbar: | ja | Anzahl der mitgelieferten Einsätze: | 1 | Gewicht: | 237 g | Anwendung Crimp: | Universal-Positionierhilfe für 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, knipex dornpresszange, dornpresszange, crimpzangen aderendhülsen set, crimp set, crimpzange, aderendhülsenzange, crimpzange set, aderendhülsen, aderendhülsen set, krimpzange, presszange kupferrohr, crimpzangen, crimpzange aderendhuelsen, PressZange, netzwerk werkzeug, kabelschuhzange, grimpzange |
| | |
| |