Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierdornpresszange L.240mm 0,14-6 (AWG 26-10)mm² KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000794832
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 52 65 DG
EAN/GTIN:
     4003773063216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
digital · zum Verpressen von gedrehten Kontakten · Vierdornpressung für hochwertigste Crimpverbindungen · Lehrdorn zur Kontrolle der Grundeinstellung · gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar) · Kraftverstärkung durch höchst effektive Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten · handliche Bauform · Pressdruckeistellung auf unterschiedliche Leiterquerschnitte mittels Stellrad in 4 Positionen · Positionierhilfe zur Aufnahme der Kontakte · Chrom-Vanadium-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtetZange verchromt · mit Mehrkomponenten-HüllenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 633g· Griff: mit Mehrkomponenten-Hüllen· Anwendung Crimp: gedrehte Kontakte (z. B. von Harting, Ilme, Phoenix, Amphenol, Walther, HTS, Contact, Weidmüller)· Anzahl Crimp-Nester: 1· AWG: 26 - 10· Kapazität mm²: 0,14 - 6mm²· Kontaktdurchmesser: 7,5mm· Kopf: verchromt· Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich:
0,14 - 6 (AWG 26-10) mm²
Länge:
240 mm
Anwendungsgebiete:
gedrehte Kontakte (z. B. von Harting, Ilme, Phoenix, Ampheno
Marke:
KNIPEX
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 613,42*
€ 647,82*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 617,91*
€ 652,22*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 620,75*
€ 652,56*
Lager 1690
3
Frei Haus
ab € 618,62*
€ 652,56*
8 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 637,39*
€ 681,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,56*
€ 776,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,38*
€ 768,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 645,37*
€ 767,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 645,36*
€ 767,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,26*
€ 753,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 633,25*
€ 753,57
pro Stück
ab 7 Stück
€ 633,24*
€ 753,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 633,23*
€ 753,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 633,22*
€ 753,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,28*
€ 746,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,62*
€ 736,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 59 65 2
ab € 160,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.