Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9752/65 DG, Knipex Vierdornpresszange für gedrehte Kontakte 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 26
Image 27
Artikel-Nr.:
     260W-739054
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 52 65 DG
EAN/GTIN:
     4003773063216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9752/65 DG, 97 52 65 DG, Vierdornpresszange für gedrehte Kontakte 250 mm 97 52 65 DG Vierdornpresszange für gedrehte Kontakte Zum Verpressen von gedrehten Kontakten. Vierdornpressung für hochwertigste Crimpverbindungen. Lehrdorn zur Kontrolle der Grundeinstellung. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Kraftverstärkung durch höchst effektive Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten. Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform. Crimpmaß in Schritten von 0,01 mm einstellbar. mit digitaler Anzeige der eingestellten Crimpmaße und Möglichkeit der Re-Kalibrierung über RESET-Funktion mit elektronischer Verschleißüberwachung. Einstellung in mm, inch oder vergleichbare Selectorpositionen nach MIL. mit Tabelle zur Ermittlung der Einstellwerte. Zange im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Positionierhilfe zur Aufnahme derKontakte. - Anwendung: gedrehte Kontakte (z. B. von Harting Contact: 1 - Kontaktdurchmesser max.: 7,5mm, Fabrikat: Knipex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
633 GRAMM
Oberfläche:
verchromt
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kopf:
verchromt
AWG:
26 - 10
Kapazität mm²:
0.14 - 6 mm²
Kontaktdurchmesser:
7.5 mm
Crimpprofil:
Vierdorn-Crimp
Anzahl Crimp-Nester:
1
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 613,42*
€ 647,82*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 617,91*
€ 652,22*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 620,75*
€ 652,56*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 618,62*
€ 652,56*
8 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 637,39*
€ 681,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,56*
€ 776,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,85*
€ 772,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,70*
€ 756,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,36*
€ 746,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,75*
€ 738,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 59 65 2
ab € 160,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.