Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Vierdornpresszange für gedrehte Kontakte, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 250 mm, Art.Nr. 97 52 65 DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Vierdornpresszange für gedrehte Kontakte, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 250 mm, Art.Nr. 97 52 65 DG
Knipex Vierdornpresszange für gedrehte Kontakte, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 250 mm, Art.Nr. 97 52 65 DG
Knipex Vierdornpresszange für gedrehte Kontakte, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 250 mm, Art.Nr. 97 52 65 DG
Knipex Vierdornpresszange für gedrehte Kontakte, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 250 mm, Art.Nr. 97 52 65 DG
Knipex Vierdornpresszange für gedrehte Kontakte, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 250 mm, Art.Nr. 97 52 65 DG
Knipex Vierdornpresszange für gedrehte Kontakte, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 250 mm, Art.Nr. 97 52 65 DG
Knipex Vierdornpresszange für gedrehte Kontakte, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 250 mm, Art.Nr. 97 52 65 DG
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p600379
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 52 65 DG
EAN/GTIN:
     4003773063216
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Crimpzange Positionierhilfe
crimp kombinationszange
97 52 65 DG Vierdornpresszange für gedrehte Kontakte Zum Verpressen von gedrehten Kontakten.
Vierdornpressung für hochwertigste Crimpverbindungen.
Lehrdorn zur Kontrolle der Grundeinstellung.
Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar).
Kraftverstärkung durch höchst effektive Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten.
Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform.
Crimpmaß in Schritten von 0,01 mm einstellbar.
mit digitaler Anzeige der eingestellten Crimpmaße und Möglichkeit der Re-Kalibrierung über RESET-Funktion mit elektronischer Verschleißüberwachung.
Einstellung in mm, inch oder vergleichbare Selectorpositionen nach MIL.
mit Tabelle zur Ermittlung der Einstellwerte.
Zange im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Positionierhilfe zur Aufnahme der Kontakte.
- Anwendung: gedrehte Kontakte (z.
B.
von Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol; Walther; HTS; Contact; Weidmüller)
- Kapazität Quadratmillimeter: 0,14 — 6mm²
- AWG: 26 — 10
- Anzahl der Nester: 1
- Kontaktdurchmesser max.: 7,5mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Oberflächenausführung:
verchromt
Länge:
250 mm
Gewicht:
633
Anwendung:
gedrehte Kontakte (z. B. von Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol; Walther; HTS; Contact; Weidmüller)
Handgriff:
Kunststoff
Min. Leiterquerschnitt:
0,14
Kapazität:
0,14 - 6
Übersetzungsmechanik:
einfach
Max. Leiterquerschnitt:
6
Funktionsart:
linear
Anzahl der Crimpnester:
1
Mit Positionierer:
Ja
Kunststoffkragen:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Knipex, Vierdornpresszange, für, gedrehte, Kontakte,, mit
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 613,42*
€ 647,82*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 617,91*
€ 652,22*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 620,75*
€ 652,56*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 618,62*
€ 652,56*
8 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 637,39*
€ 681,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,22*
€ 776,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,52*
€ 771,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,38*
€ 756,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,04*
€ 746,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,91*
€ 735,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 59 65 2
ab € 160,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.