Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Arbeits-Thermohose SUBU HL171OF Gr. 2XL orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Arbeits-Thermohose SUBU HL171OF Gr. 2XL orange
U-Power Arbeits-Thermohose SUBU HL171OF Gr. 2XL orange
Artikel-Nr.:
     5417B-p5925467
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546409701
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
U-Power Arbeitsbundhose SUBU HL171OF

  • Wasserdichte und atmungsaktive Bundhose mit 2 großen Vordertaschen mit Reißverschluss und Patte
  • Multifunktionale Seitentasche 2 Gesäßtaschen mit Klettverschluss, Hammerschlaufe, Taille mit Gummizug verstellbar für maximalen Komfort Vorgeformte Kniepartien mit Knieverstärkung Beinabschluss mit Reißverschluss und wasserdichter Gamasche Reflexband
  • Reflektierende Streifen an beiden Beinen, 3-fach Nähte, verstärkter Schritt
  • Kombinierbar mit dem Parka BACKER oder mit der Jacke DEFENDER und erreicht die Verordnung EN 342:2018.
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
orange
Material:
100% Polyester
Internetfarbe:
orange
Form:
lang
Ausführung:
Bundhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 61,27*
€ 78,83*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 63,20*
€ 84,97*
Frei Haus
ab € 95,32*
€ 124,28*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.