NITRAS MOTION TEX VIZ lange Warnschutz-Arbeitshose neonorange / marineblau 280 g/qm atmungsaktives und leichtes Material hoher Tragekomfort dehnbarer Bund Verstärkungen an rückseitiger Gürtelschlau...
Multinorm Arbeitshose mit Kniepolstertaschen, verstellbare Kniepolstertaschen, 2 Schubtaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und verdecktem Verschluss, Schenkeltasche mit Patte und verdecktem Verschluss...
FHB LEO Arbeitshose elastisch · robust · elastisch im Gesäß- · Schritt- und Kniebereich · körperbetont · elastische 3D-Frinlock-Einsätze für Komfort-Passform · 100% Polyamid (Cordura) im Knie- und ...
NITRAS MOTION TEX VIZ lange Warnschutz-Arbeitshose neonorange / marineblau 280 g/qm atmungsaktives und leichtes Material hoher Tragekomfort dehnbarer Bund Verstärkungen an rückseitiger Gürtelschlau...
4PROTECT® Bundhose COLORADO, Kategorie I, schwarz/grau, Mischgewebe, Größe 106 4PROTECT® Bundhose COLORADO, Kategorie I, gemäß EN 13758-2 (UV-Schutz 40+), Knietaschen für Polster, Bund mit Gürtelsc...
Planam Bundhose Canvas 320 grau-schwarz Arbeitshose mit Reflexbiesen und Gummizug im Bund Ausgewählte Version: 106 - Größe 106 Bundhose Canvas Bundhose der Serie Canvas 320 - besonders strapazierfä...
MÖWIUS Bundhose POWER REFLEX, 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 245 g/m², Öko-Tex Standard 100, lang, dehnbarer Bund, verstärkte Gürtelschlaufe auf der Rückseite, Knieverstärkungen mit Taschen für ...
ENGEL Servicehose M/Reflex 2872-217 Funktionelle Servicehose mit vielen praktischen Details. Optimale Passform, ergonomisch geformte Knie. Taillengummizug am Rücken, der für gute Passform sorgt und...
Die Kollektion uvex cut schützt jeden vor Verletzungen, der mit Klingen, Glasplatten und scharfkantigen Werkstücken hantiert. Durch verschiedene Stricktechnologien ist die Schutzkleidung besonders ...
uvex banwear+ ist ein hochentwickeltes, permanent flammhemmendes Schutzgewebe aus 50 % Baumwolle mit 49 % Polyester und 1 % antistatischen Fasern. Durch den ausgewogenen Anteil an Baumwoll- und Syn...
Produktbeschreibung: Kunststoff-Reißverschluss im Schritt Hammerschlaufe an der Seite Metallknöpfe Schlaufen, davon eine mit D-Ring Metallknöpfe Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht Gesäßtaschen mit Balg ...
Glasfaser ist nicht nur gut für schnelles Internet. Bei der uvex cut Kollektion sorgt die schnittfeste Faser für höchsten Schutz vor scharfen Kanten, Glas und Klingen. Innen ist die Kleidung mit Ba...