| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5687322 Herst.-Nr.: 2207 590 6614 48s EAN/GTIN: 4055301664846 |
| |
|
| | |
| BP Warnschutz-Latzhose für Herren 2207
- Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
- doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe
- hochgezogener Rücken
- ergonomischer Schnitt
- 2 Seitentaschen
- 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche
- 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
- freihängende Zollstocktasche mit Stifttaschen
- je 2 umlaufende Reflexstreifen (7 cm) auf dem unteren Bein
- vorgeformtes Bein
- Kniepolstertaschen (Kniepolster 1839 bitte separat bestellen)
Weitere Informationen: | | Größe: | 48s | Farbe: | warngelb/nachtblau | Material: | 48,5% Modacryl / 34% Baumwolle / 17% Polyamid / 0,5% Sonstige Fasern | Gewicht: | 940 g | Internetfarbe: | gelb | Ausführung: | Warnschutzhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flammschutzlatzhose, Lichtbogen Schutzlatzhose, Lichtbogenschutzlatzhose, Störlichtbogen Schutzlatzhose, Störlichtbogenschutzlatzhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Schweißer Latzhose, Schweißerlatzhose, Schweißerschutz-Latzhose, Schweißerschutzlatzhose, Chemikalienschutzhose, Säureschutzbundhose, Säureschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, warnschutz-latzhose gr. 48 gelb, schweißer latzhose, schweißerlatzhose bp, BP, für, Herren, 2207, Gr. |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 153,23* | € 190,91* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,37* | € 191,80* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,02* | € 202,57* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,42* | € 211,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|