Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Warnschutzhose 2010-845 Gr. 48n warnorange/dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Warnschutzhose 2010-845 Gr. 48n warnorange/dunkelgrau
BP Warnschutzhose 2010-845 Gr. 48n warnorange/dunkelgrau
BP Warnschutzhose 2010-845 Gr. 48n warnorange/dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5687088
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2010 845 8553 48n
EAN/GTIN:
     4010365995572
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
BP Warnschutzhose 2010-845

  • Rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz
  • 2 Seitentaschen
  • Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphone- und Stifttasche
  • Schenkel- und Smartphonetasche mit Patte verschließbar
  • freihängende doppelte Zollstocktasche
  • 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche
  • je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein
  • je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein
  • Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 000 53 (bitte separat bestellen)
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
orange
Größe:
48n
Farbe:
warnorange/dunkelgrau
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Gewicht:
740 g
Warnschutzklasse:
Klasse 2
Ausführung:
Warnschutzhose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
50
Frei Haus
ab € 59,03*
€ 75,96*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 59,62*
€ 76,72*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,71*
€ 76,84*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 59,89*
€ 79,11*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,64*
€ 85,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.