| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1151431 Herst.-Nr.: 2010-845-8553-48N EAN/GTIN: 4010365995572 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
20108458553/48N, Arbeitshose, Größe 48N 50% Baumwolle, 50% Polyester 270,00 g/m² Farbe - warnorange/dunkelgrau, Fabrikat: BP Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 740 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, bp arbeitshose größe 48, arbeitshose 48, bp arbeitshose, ARBEITSHOSE, |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,03* | € 75,96* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,62* | € 76,72* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,71* | € 76,84* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 59,89* | € 79,11* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,64* | € 85,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|