| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5562163 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7340118341163 |
| |
|
| | |
| Armschnittschutz Tegera 73
Zulassung/Norm: EN 388:2016 Stufe F Eigenschaften:
- Schnittbeständigkeit Klasse F
- Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen
Anwendungsbereiche: - Maschinenführer
- Bauarbeiten
- Installationsarbeiten
- Werkstattarbeiten
- Lagerarbeiten
- Metallarbeiten
- Glasindustriearbeiten
- Maschinen und Ausrüstung
- MRO
- Automotive
- Transport
- Gebäude und Konstruktion
- Logistik
- Bereich mit Gefahr von Schnittverletzungen
- Schutz vor Schnittwunden
- Verschleiß und Fleischwunden
Material: Nylon, Polyester, Spandex, rostfreier Stahlfaserfaden, 10 gg, Basaltfaser, CRF-Technologie, Cat. II Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Schutz: | EN 388:2016 3.X.4.X.F. | Internetfarbe: | schwarz | Größe: | 10 | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Arm-Schnittschutz, Armschützer, Armstulpen, Schutzärmel, Ärmelschoner, Ärmelschützer, schnittschutz-handschuh gr 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, Ejendals, Armschnittschutz, Tegera, 73, Gr., 10 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 8,71* | € 11,94* | | | | | 14 Tage | | | 6 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 8,75* | € 12,02* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 12,10* | € 12,10* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 9,12* | € 12,61* | | | | Lager 5417 | | | | 6 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 9,69* | € 12,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 77,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|