Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Kombihammer HR007GZ, 40 V, SDS-plus, 28 mm, incl. Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Akku-Kombihammer HR007GZ, 40 V, SDS-plus, 28 mm, incl. Zubehör
Makita Akku-Kombihammer HR007GZ, 40 V, SDS-plus, 28 mm, incl. Zubehör
Makita Akku-Kombihammer HR007GZ, 40 V, SDS-plus, 28 mm, incl. Zubehör
Makita Akku-Kombihammer HR007GZ, 40 V, SDS-plus, 28 mm, incl. Zubehör
Makita Akku-Kombihammer HR007GZ, 40 V, SDS-plus, 28 mm, incl. Zubehör
Makita Akku-Kombihammer HR007GZ, 40 V, SDS-plus, 28 mm, incl. Zubehör
Makita Akku-Kombihammer HR007GZ, 40 V, SDS-plus, 28 mm, incl. Zubehör
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417B-p5415101
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381754699
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Makita Akku-Kombihammer HR007GZ, 40 V, SDS-plus, 28 mm, 3,0 J
Akku-Kombihammer mit Anti-Vibrations-Technologie für den professionellen Einsatz
Leistungsstarker 40 V max. Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme.
Für staubfreies Arbeiten kann die optionale Staubabsaugung DX15 aufgesetzt werden.
Die Maschine verfügt über einen Drehstopp, damit auch leichte Meißelarbeiten möglich sind.
Mit AVT zur Reduzierung von Vibrationen.
Gegen ungewolltes Rückschlagen der Maschine bei blockierendem Werkzeug ist die Maschine mit AFT ausgestattet.
  • Ergonomisch geformter Griff mit gummiertem Softgrip bietet erhöhten Komfort
  • Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
  • Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
  • XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
  • Mit Konstantelektronik für gleichbleibende Leistung unter Last
  • Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
  • Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
  • XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
  • Das Auto-Start Wireless System (AWS) stellt über Bluetooth eine Verbindung zum Staubsauger her
Im Lieferumfang enthalten:
  • 1x Seitengriff 122A94-2
  • 1x Tiefenanschlag 331886-4
  • 1x Lappen 443122-7
  • 1x Bohrer-/Meißelfett 198993-4
Weitere Informationen:
Bohrdurchmesser Stahl:
13
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
max. Schlagzahl:
5000
Hersteller:
Makita
Aufbewahrung:
Karton
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Einzelschlagstärke (EPTA):
3
Bohrdurchmesser Beton:
28
Bohrdurchmesser Holz:
32
Maschine:
Ja
Gewicht ohne Akkupack:
2,9 kg
Gewicht mit Akku:
4,8 kg
Höhe:
240 mm
Breite:
101 mm
Länge:
473 mm
Max. Bohr-Ø Holz:
32 mm
Max. Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Max. Bohr-Ø Beton:
28 mm
Schlagenergie:
3 J
max. Einzelschlagenergie:
3 J
Akkuspannung:
40 V

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 227,90*
€ 257,81*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 240,59*
€ 272,60*
Frei Haus
ab € 243,64*
€ 275,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 246,40*
€ 280,80*
Frei Haus
ab € 254,84*
€ 287,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,60*
€ 324,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,46*
€ 319,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 267,76*
€ 318,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,96*
€ 308,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,70*
€ 300,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,59*
€ 286,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.