Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rau Computer-Säule Modell 1, B600xT350xH1650mm - stationär


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p5383311
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-CS-SL-M1.11
EAN/GTIN:
     4040376164803
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
  • Computer-Säule Modell 1
  • Stationäre Version
  • bestehend aus: Monitorgehäuse, Tastaturauszug und Computergehäuse
  • Lieferung zerlegt - einfachste Montage
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Farbe Front:
RAL5010 enzianblau
Farbe Gestell:
RAL7035
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Gewicht:
39 kg
Farbe:
RAL5010
Höhe:
1650 mm
Tiefe:
350 mm
Breite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, Monitor-Schrank, Monitorschrank, computerschrank, Rau, Computer-Säule, Modell, 1,, B600xT350xH1650mm, -
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 433,59*
€ 503,34*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 430,39*
€ 503,34*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,31*
€ 505,54*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,14*
€ 505,68*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,24*
€ 509,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,34*
€ 598,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,65*
€ 580,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,13*
€ 571,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,10*
€ 554,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,39*
€ 512,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.