Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 260B-783524 Herst.-Nr.: 07-CS-SL-M1.11 EAN/GTIN: 4040376164803 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900039972, Computer Säule SlimLine, Breite 600 mm Diese Computer-Säule hat ein abschließbares Monitorfach mitSichtfenster für Bildschirme bis max. 26 und Belüftungsraster. , Monitorgehäuse: Maße BxTxH 600x350x700 mm , Monitorfach: Maße innen BxTxH 585x330x540 mm , Unterbau: mit seitlicher, abschließbarer Flügeltür, verstellbarem Fachboden , Kabeldurchlässe: Deckel, Rückwand, Innenteil , Tastaturauszug:BxT 540x490 mm mit abschließbarer Frontklappe , Ideal bei beengten Platzverhältnissen durch geringe Tiefe und seitliche Tür , Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau Lieferung: Unterbauschrank, Monitorgehäuse zerlegt. , Mit Nivellierteller, Fabrikat: Rau Weitere Informationen:  |  | Maße BxTxH: | 600x350*x1650 mm | Ausführung: | stationär |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 433,59* | € 503,34* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 430,39* | € 503,34* |  |  |  | Lager 260 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 434,31* | € 505,54* |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 438,14* | € 505,68* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 438,24* | € 509,55* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 260 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 260 |  | Versand: Lager 260 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* |  | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|