Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computer-Säule, B600xT350xH1650, Tastaturauszug, stationär


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-A7-CS-SL-M1
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     A7-CS-SL-M1
EAN/GTIN:
     4040376164803
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
Computer-Säule Modell 1|B600 x T350 x H1650 mm|Durch Kabeldurchlässe an der Rückseite sowie im Innenteil ist die Zuleitung sowie Verbindung der Komponenten untereinander gewährleistet.|Ideal bei beengten Platzverhältnissen durch geringe Tiefe (350 mm) und der Option, den Unterbauschrank (H 900 mm) wahlweise mit Tür rechts oder mit Tür links (Anschlag immer rechts) zu montieren.|Kufen (unten) bei stationärer und fahrbarer Ausführung Gesamttiefe 570 mm.|Monitorgehäuse (B600 x T350 x H700 mm) mit abschließbarem Monitorfach (innen B585 x T330 x H540 mm, Sichtfenster B550xH520 mm, integriertes Belüftungsraster) für Bildschirme bis max. 26“ geeignet. Unter dem Monitorfach ist ein Tastaturfach mit Frontklappe (abschließbar) und Tastaturauszug. Tastaturauszug B550 x T290 mm zur Tastatur- und Mausauflage (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).|Flügeltürfach (Höhe 900 mm) mit seitlicher Flügeltür (Öffnungsweite ca. 100°, abschließbar) mit einem verstellbaren Fachboden.|Kufen (Tiefe 570 mm) inkl. Niveauausgleichsfüßen.|1 Monitorgehäuse Breite 600 x Tiefe 350 x Höhe 700 mm, Monitorfach (innen B 585 x T 330 x H 540 mm). Sichtfenster für Bildschirm bis max. 26” geeignet.|1 Tastaturauszug (B540xT490mm) mit abschließbarer Frontklappe|1 Fachboden|Pulverbeschichtung|Lieferung zerlegt - einfachste Montage|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
1650 mm
Gewicht:
39 kg
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL5010
Anzahl Artikelpaletten:
1
Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, Monitor-Schrank, Monitorschrank, computerschrank, computer-säule, rau computer-säule, computer-säule kaufen, computer-säule mit monitorgehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,51*
€ 505,36*
€ 4,90*
ab € 432,09*
€ 505,36*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 437,91*
€ 507,56*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,55*
€ 507,70*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,79*
€ 511,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,70*
€ 604,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,01*
€ 590,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 496,00*
€ 590,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,94*
€ 577,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 484,93*
€ 577,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,77*
€ 559,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,55*
€ 517,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.