Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computer-Säule, B600xT350xH1650, Tastaturauszug, stationär


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-07-CS-SL-M1.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-CS-SL-M1.11
EAN/GTIN:
     4040376164803
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
Computer-Säule Modell 1|B600 x T350 x H1650 mm|Durch Kabeldurchlässe an der Rückseite sowie im Innenteil ist die Zuleitung sowie Verbindung der Komponenten untereinander gewährleistet.|Ideal bei beengten Platzverhältnissen durch geringe Tiefe (350 mm) und der Option, den Unterbauschrank (H 900 mm) wahlweise mit Tür rechts oder mit Tür links (Anschlag immer rechts) zu montieren.|Kufen (unten) bei stationärer und fahrbarer Ausführung Gesamttiefe 570 mm.|Monitorgehäuse (B600 x T350 x H700 mm) mit abschließbarem Monitorfach (innen B585 x T330 x H540 mm, Sichtfenster B550xH520 mm, integriertes Belüftungsraster) für Bildschirme bis max. 26“ geeignet. Unter dem Monitorfach ist ein Tastaturfach mit Frontklappe (abschließbar) und Tastaturauszug. Tastaturauszug B550 x T290 mm zur Tastatur- und Mausauflage (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).|Flügeltürfach (Höhe 900 mm) mit seitlicher Flügeltür (Öffnungsweite ca. 100°, abschließbar) mit einem verstellbaren Fachboden.|Kufen (Tiefe 570 mm) inkl. Niveauausgleichsfüßen.|1 Monitorgehäuse Breite 600 x Tiefe 350 x Höhe 700 mm, Monitorfach (innen B 585 x T 330 x H 540 mm). Sichtfenster für Bildschirm bis max. 26” geeignet.|1 Tastaturauszug (B540xT490mm) mit abschließbarer Frontklappe|1 Fachboden|Pulverbeschichtung|Lieferung zerlegt - einfachste Montage|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL5010
Plattenlänge:
600 mm
Plattenbreite:
350 mm
Höhe:
1650 mm
GPSR-Relevant:
nein
Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, Monitor-Schrank, Monitorschrank, computerschrank, computer-säule|rau computer-säule|computer-säule kaufen|computer-säule mit monitorgehäuse
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 503,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,34*
€ 598,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,65*
€ 580,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,13*
€ 571,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,10*
€ 554,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,39*
€ 512,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.