Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Geradschleifer GGS 18V-20, mit 2x Einmaulschlüssel, in L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Geradschleifer GGS 18V-20, mit 2x Einmaulschlüssel, in L-BOXX
Bosch Akku-Geradschleifer GGS 18V-20, mit 2x Einmaulschlüssel, in L-BOXX
Bosch Akku-Geradschleifer GGS 18V-20, mit 2x Einmaulschlüssel, in L-BOXX
Bosch Akku-Geradschleifer GGS 18V-20, mit 2x Einmaulschlüssel, in L-BOXX
Bosch Akku-Geradschleifer GGS 18V-20, mit 2x Einmaulschlüssel, in L-BOXX
Bosch Akku-Geradschleifer GGS 18V-20, mit 2x Einmaulschlüssel, in L-BOXX
Bosch Akku-Geradschleifer GGS 18V-20, mit 2x Einmaulschlüssel, in L-BOXX
Artikel-Nr.:
     5417B-p5371424
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019B5400
EAN/GTIN:
     4059952607108
Suchbegriffe:
Akku-Geradschleifer
Akkugeradschleifer
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer

Bosch Akku-Geradschleifer GGS 18V-20

Der bürstenlose Motor des GGS 18V-20 Professional ist optimal an die ProCORE18V-Akkutechnologie angepasst und bietet kabellose Leistung, die der eines kabelgebundenen 700-W-Geradschleifers entspricht.

Kompakt und leicht mit einer Länge von 310 mm, einem kleinem Griffumfang von 156 mm und einem Gewicht von nur 1,2 kg, einfach und bequem in der Anwendung, sogar bei Arbeiten über Kopf.

Der bürstenlose Motor und der Überlastschutz gewährleisten eine lange Werkzeuglebensdauer.

Dank der Verwendung hochwertiger Schleifsteine ist der GGS 18V-20 Professional perfekt für das Schleifen von Metall.

Er ist mit allen Bosch 18V-Akkus (außer ProCORE18V 12.0Ah) und Ladegeräten kompatibel (Professional 18V System).

Die Sicherheitsfunktion Wiederanlaufschutz verhindert, dass der Schleifer nach einer Unterbrechung der Stromzufuhr unbeabsichtigt wieder anläuft.


Im Lieferumfang enthalten:

  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
  • 2x Einmaulschlüssel 19 mm (ET-Nr. 3 607 950 024)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
1,12
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Bosch
Höhe:
151 mm
Breite:
357 mm
Max. Leerlaufdrehzahl:
24000 1/min
Länge:
442 mm
Gewicht mit Akku:
3,57 kg
Akkuspannung:
18 V
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 156,45*
€ 182,44*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 157,75*
€ 183,23*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 156,92*
€ 185,63*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 161,66*
€ 186,38*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 166,57*
€ 193,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,63*
€ 220,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,65*
€ 209,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 174,37*
€ 207,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,76*
€ 199,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,40*
€ 194,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,92*
€ 186,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2 609 256 549
ab € 7,91*
Sonstiges
Bosch
2608620014
ab € 2,03*
Sonstiges
Bosch
2608620012
ab € 2,15*
Sonstiges
Bosch
1608620056
ab € 1,85*
Sonstiges
Bosch
2608570084
ab € 16,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.