Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift, zylindrisch, hart 6 mm, 60, 20 mm, 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 620 012 Rotierendes Polierwerkzeug Zubehör
Bosch 2 608 620 012 Rotierendes Polierwerkzeug Zubehör
Bosch 2 608 620 012 Rotierendes Polierwerkzeug Zubehör
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608620012
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608620012
EAN/GTIN:
     3165140047814
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Betonbohrer
Die Schleifstifte sind bei Schleifarbeiten an Stahl sehr langlebig. Das hochwertige Schleifkorn in keramischer Bindung gewährt dem Schleifstift Widerstandsfähigkeit gegen hartes Material. Er ist für das Schleifen und Entgraten von gehärtetem und nicht gehärtetem Stahl bestimmt. Die Schleifstifte sind in einer Vielzahl von Formen erhältlich, darunter: rund (a), halbrund (b), zylindrisch (c), scheibenförmig (d) und konisch (e).
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Scheibendurchmesser:
20 mm
Zubehör:
true
Geeignet für Metall:
true
Spannschaft mm:
6
Körnung:
60
Durchmesser mm:
20
Länge mm:
26
Vorteil HL (kurz):
Hochwertige Schleifsteine
Leistungsbeschreibung:
Hohe Lebensdauer bei Stahl
(Version) Key RTB:
Hochwertiges Schleifkorn in keramischer Bindung gewährt dem Schleifstift Widerstandsfähigkeit gegen hartes Material.
Spezifisches RTB1:
Geeignet zum Schleifen und Entgraten von gehärtetem und nicht gehärtetem Stahl
Spezifisches RTB3:
Verschiedenen Formen, darunter: rund (a), halbrund (b), zylindrisch (c), scheibenförmig (d) und konisch (e)
Material:
Stahl | Zäher Stahl | Gusseisen | Rohre und Profile aus Metall
Produkttext, ZB grau:
Schleifstift | Zylindrisch, hart
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,042 kg
Nettogewicht:
0,035 kg
Volumen:
0,255 dm3
Abmessung Länge:
135 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
21 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
61 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,05*
€ 3,04*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,18*
€ 3,24*
3 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 3,29*
4 Tage
18
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,30*
€ 3,40*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,34*
€ 3,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06012B5020
ab € 160,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.