Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Geradschleifer GGS 18V-20 in L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Image 16
Artikel-Nr.:
     260W-1529152
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019B5400
EAN/GTIN:
     4059952607108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Geradschleifer
Akkugeradschleifer
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

06019B5400, Akku-Geradschleifer GGS 18V-20, Der bürstenlose Motor des GGS 18V-20 Professional ist optimal an die ProCORE18V-Akkutechnologie angepasst und bietet in Kombination damit kabellose Leistung, die dereines kabelgebundenen 700-W-Geradschleifers entspricht. Kompakt und leicht mit einer Länge von 310mm, einem kleinem Griffumfang von 156 mm und einem Gewicht von nur 1,2 kg, einfach und bequem in der Anwendung, sogar bei Arbeiten über Kopf. Der bürstenlose Motor und der Überlastschutz gewährleisten eine lange Werkzeuglebensdauer. Dank der Verwendung hochwertiger Schleifsteine ist der GGS 18V-20 Professional perfekt für das Schleifen von Metall. Er ist mit allen Bosch 18V-Akkus (außer ProCORE18V 12.0Ah) und Ladegeräten kompatibel (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Die Sicherheitsfunktion Wiederanlaufschutz verhindert, dass der Schleifer nach einer Unterbrechung der Stromzufuhr unbeabsichtigt wieder anläuft. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
800 GRAMM
Akkuspannung:
18.0 V
Leerlaufdrehzahl:
24000 min-1
Service Geräte:
B
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen mit Schleifk:
1.5 m/s²
Volumen:
23,827 dm3
Werkzeugaufnahme:
Spannzange
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 156,45*
€ 182,44*
5 Tage
8
Frei Haus
ab € 157,75*
€ 183,23*
€ 4,90*
ab € 156,92*
€ 185,63*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 161,66*
€ 186,38*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 166,57*
€ 193,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,44*
€ 217,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,02*
€ 211,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,58*
€ 199,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,21*
€ 194,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,45*
€ 186,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2 609 256 549
ab € 7,91*
Sonstiges
Bosch
2608620014
ab € 2,03*
Sonstiges
Bosch
2608620012
ab € 2,15*
Sonstiges
Bosch
1608620056
ab € 1,85*
Sonstiges
Bosch
2608570084
ab € 16,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.