Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange mit Spannmutter, 6 mm, für Bosch-Geradschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 570 084 Schleifmaschinenzubehör
Bosch 2 608 570 084 Schleifmaschinenzubehör
Bosch 2 608 570 084 Schleifmaschinenzubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-2608570084
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608570084
EAN/GTIN:
     3165140031110
Suchbegriffe:
Geradschleifer-Spannzange
Klemmmutter
Spannmutter
Spannzange ohne Norm
Die Spannzange hält Schleifwerkzeuge beim Arbeiten. Passend zu: GGS 7 C. GGS 18V-20. GGS 18V-23 LC. GGS 18V-23 PLC. GGS 27 L. GGS 27 LC. GGS 28 LP. GGS 30 LS. GGS 1212 Professional.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Durchmesser mm:
6
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Hält Schleifwerkzeuge. Mit Spannmutter
Leistungsbeschreibung:
Hält Schleifwerkzeuge
(Version) Key RTB:
Lieferung mit einer Spannmutter
Spezifisches RTB1:
Passend für Geradschleifer
Produkttext, ZB grau:
Spannzange mit Spannmutter
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,02 kg
Nettogewicht:
0,02 kg
Volumen:
0,058 dm3
Abmessung Länge:
70 mm
Abmessung Breite:
33 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019B5401
ab € 141,68*
Sonstiges
Bosch
06019B5400
ab € 156,94*
Sonstiges
Bosch
0601229100
ab € 182,84*
Sonstiges
Bosch
0601229200
ab € 190,92*
Sonstiges
Bosch
0601225000
ab € 207,00*
Sonstiges
Bosch
06012B5020
ab € 160,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.