Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift, kegelförmig, mittelhart 6 mm, 60, 20 mm, 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     615-S76471
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 620 014
EAN/GTIN:
     3165140047838
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kegelschleifstift
Die Schleifstifte sind bei Schleifarbeiten an Stahl sehr langlebig. Das hochwertige Schleifkorn in keramischer Bindung gewährt dem Schleifstift Widerstandsfähigkeit gegen hartes Material. Er ist für das Schleifen und Entgraten von gehärtetem und nicht gehärtetem Stahl bestimmt. Die Schleifstifte sind in einer Vielzahl von Formen erhältlich, darunter: rund (a), halbrund (b), zylindrisch (c), scheibenförmig (d) und konisch (e).
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Scheibendurchmesser:
20 mm
Zubehör:
true
Geeignet für Metall:
true
Spannschaft mm:
6
Körnung:
60
Durchmesser mm:
20
Länge mm:
25
Vorteil HL (kurz):
Hochwertige Schleifsteine
Leistungsbeschreibung:
Hohe Lebensdauer bei Stahl
(Version) Key RTB:
Hochwertiges Schleifkorn in keramischer Bindung gewährt dem Schleifstift Widerstandsfähigkeit gegen hartes Material.
Spezifisches RTB1:
Geeignet zum Schleifen und Entgraten von gehärtetem und nicht gehärtetem Stahl
Spezifisches RTB3:
Verschiedenen Formen, darunter: rund (a), halbrund (b), zylindrisch (c), scheibenförmig (d) und konisch (e)
Material:
Stahl | Zäher Stahl | Gusseisen | Rohre und Profile aus Metall
Produkttext, ZB grau:
Schleifstift | Konisch, mittelhart
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,033 kg
Nettogewicht:
0,023 kg
Volumen:
0,255 dm3
Abmessung Länge:
135 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
21 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,89*
€ 2,72*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,91*
€ 2,73*
30 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,97*
€ 2,80*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,18*
€ 3,09*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,22*
€ 3,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.