Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Handkreissäge GKS 85 G + FSN 1400, incl. Kreissägeblatt, Zubehör, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Handkreissäge GKS 85 G + FSN 1400, incl. Kreissägeblatt, Zubehör, L-BOXX
Bosch Handkreissäge GKS 85 G + FSN 1400, incl. Kreissägeblatt, Zubehör, L-BOXX
Bosch Handkreissäge GKS 85 G + FSN 1400, incl. Kreissägeblatt, Zubehör, L-BOXX
Bosch Handkreissäge GKS 85 G + FSN 1400, incl. Kreissägeblatt, Zubehör, L-BOXX
Bosch Handkreissäge GKS 85 G + FSN 1400, incl. Kreissägeblatt, Zubehör, L-BOXX
Bosch Handkreissäge GKS 85 G + FSN 1400, incl. Kreissägeblatt, Zubehör, L-BOXX
Bosch Handkreissäge GKS 85 G + FSN 1400, incl. Kreissägeblatt, Zubehör, L-BOXX
Artikel-Nr.:
     5417B-p5017480
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0615990M92
EAN/GTIN:
     4059952636740
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Handkreissäge Führungsschiene
handkreissäge bosch
Bosch Handkreissäge GKS 85 G + FSN 1400
Mit ihrer hohen Leistung und Führungsschienen-Kompatibilität ist die GKS 85 G Professional der ideale Partner für präzise, geführte Schnitte. 
Ihr Hochleistungsmotor mit 2.200 W für Schnitte bis 85 mm macht sie zu einer guten Wahl für schwierige Anwendungen. 
Ihre präzisen Schnittergebnisse sind dem kompatiblen Bosch Führungsschienensystem zu verdanken. 
Die GKS 85 G Professional ermöglicht mit ihrem optimierten Spanabweiser und dem Turbogebläse eine konstant bessere Sicht auf die Anrisslinie. Verschiedene Materialien wie Massivholz und Holzwerkstoffe wie OSB, Sperrholz oder MDF können diese Kreissäge nicht stoppen. 
Sie ist mit dem Bosch Führungsschienensystem kompatibel, und ebenso mit den Führungsschienensystemen von Mafell, Festool und Makita. 
Die GKS 85 G Professional ist mit Spindelarretierung, Fußplatte aus Aluminiumdruckguss, Absaugstutzen und Sanftanlauf ausgestattet.


Lieferumfang:
  • Absaugadapter (ET-Nr. 1 619 P01 627)
  • 1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24 (2 608 640 725)
  • Innensechskantschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006)
  • L-BOXX 374N (1 600 A01 2G3)
  • 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2W4)
  • 1 x Führungsschiene FSN 1400 (1 600 A02 1AV)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
führungsschienenkompatibel:
Ja
max. Schnitttiefe 45° ohne Führungsschiene:
65 mm
max. Schnitttiefe 90° ohne Führungsschiene:
85 mm
Aufbewahrung:
L-BOXX
Grundpreis:
Nein
Sägeblattbohrung:
30
Gewicht:
7,8 kg
Max. Leerlaufdrehzahl:
5000 U/min
Höhe:
300 mm
Breite:
350 mm
Länge:
450 mm
Spannung:
230 V
Sägeblattdurchmesser:
235 mm
Leistungsaufnahme:
2200 W
Weitere Suchbegriffe: handkreissäge, handkreissäge 235 mm, Bosch, GKS, 85, G, +
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 320,69*
€ 362,74*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 323,63*
€ 366,15*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 326,52*
€ 368,55*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 328,962*
€ 369,002*
1 Tag
5
€ 14,50*
ab € 348,41*
€ 391,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,74*
€ 431,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,58*
€ 413,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,62*
€ 401,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,09*
€ 395,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,69*
€ 381,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06016B5130
ab € 526,03*
Sonstiges
Bosch
06016B5100
ab € 314,01*
Sonstiges
Bosch
0601623000
ab € 103,96*
Sonstiges
Bosch
0615990M93
ab € 297,48*
Sonstiges
Bosch
0601668900
ab € 211,82*
Sonstiges
Bosch
0601668901
ab € 233,99*
Sonstiges
Bosch
060157A900
ab € 241,99*
Sonstiges
Bosch
060157A000
ab € 221,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.