Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Präzisionspinzette Professional ESD Typ PSF PSF, 130 mm (32325)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Präzisionspinzette Professional ESD Typ PSF PSF, 130 mm (32325)
Wiha Präzisionspinzette Professional ESD Typ PSF PSF, 130 mm (32325)
Wiha Präzisionspinzette Professional ESD Typ PSF PSF, 130 mm (32325)
Wiha Präzisionspinzette Professional ESD Typ PSF PSF, 130 mm (32325)
Artikel-Nr.:
     5417B-p500959
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     32325
EAN/GTIN:
     4010995323257
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Kunststoff-Pinzetten
Kunststoffpinzette
Anwendung: Präzisionspinzette zum Greifen und Halten elektronischer Bauteile.

Ausfuehrung: Glatte Greifflächen, Griffflächen ohne Riefen.

Ausfuehrung: Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch.

Ausfuehrung: Antimagnetisch und säurebeständig.

Ausfuehrung: Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm.

Spitzenform: Gerade mit ca. 1 mm breiter Spitze.

Werkstoff: Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl.

IEC 61340-5-1.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
130
ESD-geprüft:
Ja
VDE-geprüft:
Nein
Herkunftsland:
DE
Gesamtgewicht:
0,02
Zangenlänge mm:
130 mm
Serie:
ZP 07 1 14
Typ:
Pinzette
Gewicht:
19,9 g
Länge:
130 mm
Hersteller:
Wiha
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,12*
€ 12,57*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,60*
€ 13,18*
1
€ 4,00*
ab € 10,23*
€ 13,40*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,03*
€ 13,59*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,50*
€ 13,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.