Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32325, Wiha Präzisionspinzette Professional ESD Typ PSF 32325, 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 3
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1014171
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     32325
EAN/GTIN:
     4010995323257
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Kunststoff-Pinzetten
Kunststoffpinzette
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

32325, Präzisionspinzette Professional ESD Typ PSF 32325, 130 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20 GRAMM
Typ:
PSF
ESD Artikel:
Ja
Gesamtlänge (mm):
130 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,15*
€ 12,66*
1
€ 5,90*
ab € 9,63*
€ 13,21*
Lager 260
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,06*
€ 13,74*
1
€ 5,46*
ab € 12,02*
€ 15,75*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,52*
€ 16,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 137,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.