Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-WIHA32325 Herst.-Nr.: 32325 EAN/GTIN: 4010995323257 |
| |
|
| | |
| WIHA Pinzette • WIHA ESD Präzisionspinzette: Normen: IEC 61340-5-1.Spitzenform: Gerade mit ca. 1 mm breiter Spitze. Ausführung: Glatte Greifflächen, Griffflächen ohne Riefen. Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch. Antimagnetisch und säurebeständig. Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm. Werkstoff: Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl. Anwendung: Präzisionspinzette zum Greifen und Halten elektronischer Bauteile. Weitere Informationen: EAN-Nummer: 4010995323257 / Herstellerartikelnummer: 32325 • Abbildung ähnlich |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vollkunststoffpinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, präzisionspinzette spitz 130mm, universal pinzette, wiha universalpinzette, Pinzetten, WIHA |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 10,12* | € 12,59* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,60* | € 13,19* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,23* | € 13,41* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,03* | € 13,62* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,50* | € 14,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|