Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Satz Innen-6KT2/2,5/3/4/5/6/8 7-tlg. mit Quergriff 7-teilig WIHA


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1690S-5028005007
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00953
EAN/GTIN:
     4010995009533
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.Griff: Wiha Quergriff Classic.Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen.Extra: Stabiler Werkbankständer aus Metall zum Stellen oder Hängen.Abtriebssymbole in Originalgröße aufgedruckt. 1 x Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt (00904) 1 x Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt (00906) 1 x Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt (00908) 1 x Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt (00913) 1 x Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt (00917) 1 x Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt (00923) 1 x Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt (00930) · Lieferung im robustem Werkstattständer aus Metall zum Stellen oder Hängen Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 960g · Material: Chrom-Vanadium-Stahl · Schlüsselweiten: 2 x 100 - 2,5 x 100 - 3 x 100 - 4 x 150 - 5 x 150 - 6 x 200 - 8 x 200mm · Griff: Wiha Quergriff Classic. · Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Innensechskant-Schraubendreher-Satz, Phillips-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Quergriff, Ringmaulschlüssel-Sätze, 6kant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, Sechskantschlüssel mit T-Griff, T-Griff-Sechskantschlüssel, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, wiha innen 6kant-steckschlüssel, 6kant-rohr-steckschlüssel mit griff, innen 6kant-steckschlüssel, Sechskantschraubendrehersätze mit Quergriff, 6-Kt., Quergriffschraubendrehersätze, Set, Sechskant-Schraubendrehersatz
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 21,37*
€ 28,30*
Lager 1690
14
pro Satz
€ 5,99*
ab € 23,22*
€ 29,81*
1 Tag
18
pro Stück
€ 7,90*
ab € 27,04*
€ 34,43*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 27,05*
€ 34,43*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 27,63*
€ 35,00*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 29,81*
€ 35,47
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 29,23*
€ 34,78
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 29,22*
€ 34,77
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 29,20*
€ 34,75
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 28,30*
€ 33,68
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 28,28*
€ 33,65
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 28,27*
€ 33,64
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 28,26*
€ 33,63
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 28,25*
€ 33,62
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 27,64*
€ 32,89
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 26,33*
€ 31,33
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 23,22*
€ 27,63
pro Satz
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
00904
ab € 1,86*
Sonstiges
Wiha
00906
ab € 1,89*
Sonstiges
Wiha
00908
ab € 1,83*
Sonstiges
Wiha
00913
ab € 2,08*
Sonstiges
Wiha
00917
ab € 2,36*
Sonstiges
Wiha
00923
ab € 3,09*
Sonstiges
Wiha
00930
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.