Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Schraubendreher SoftFinish Sechskant-Steckschlüssel mit flexiblem Schaft 8,0 mm x 150 mm (01439)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Schraubendreher SoftFinish Sechskant-Steckschlüssel mit flexiblem Schaft 8,0 mm x 150 mm (01439)
Wiha Schraubendreher SoftFinish Sechskant-Steckschlüssel mit flexiblem Schaft 8,0 mm x 150 mm (01439)
Wiha Schraubendreher SoftFinish Sechskant-Steckschlüssel mit flexiblem Schaft 8,0 mm x 150 mm (01439)
Artikel-Nr.:
     5417B-p499506
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01439
EAN/GTIN:
     4010995014391
Suchbegriffe:
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-ESD-Steckschlüssel
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Anwendung: Z.B. zum Verschrauben und Lösen von stufenlos verstellbaren Schlauchklemmen.

Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Material: mit flexiblem Schaft, verchromt

Weitere Informationen:
Kappe drehbar:
Nein
Mit Abrollschutz:
Nein
l3:
150
Griffmaterial:
Kunststoff
l2:
150
Betätigungssechskant:
Nein
SW:
8
VDE-geprüft:
Nein
Hersteller:
Wiha
l1:
268
Schlüsselweite:
8
Griff:
Längsgriff
Klingenform:
rund
Abtriebsgröße:
8
Kugelkopf:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Abtriebsform:
Außensechskant
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Herkunftsland:
DE
Außensechskant:
8 mm
Serie:
372
Länge Schraubendreher:
268 mm
Gesamtgewicht:
0,15222
Sichtbare Klingenlänge:
150 mm
Abmessungen:
SW 8mm x 150mm
Verpackungsgröße:
305 x 100 x 91 mm
Griffdurchmesser:
36 mm
Gesamtlänge:
268 mm
Gewicht:
130 g
Grifflänge:
150 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Schaftlänge:
150 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,23*
€ 15,11*
1 Tag
60
1
€ 7,90*
ab € 11,89*
€ 15,22*
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 12,24*
€ 15,73*
2 Tage
21
1
€ 5,50*
ab € 12,40*
€ 15,81*
2 Tage
15
1
€ 5,59*
ab € 12,46*
€ 15,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.