Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantsteckschlüssel 372 SW 8mm Schaft-L.150mm Mehrkomponentengriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000827812
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01439
EAN/GTIN:
     4010995014391
Suchbegriffe:
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-ESD-Steckschlüssel
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
mit flexiblem Schaft und SoftFinish® Mehrkomponentengriff Weitere technische Eigenschaften: · Schaftlänge: 150mm · Ausführung: Mehrkomponentengriff
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
8 mm
Gesamtlänge:
268 mm
Marke:
WIHA
Produktspezifikation:
mit flexiblem Schaft
Modell:
01439
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 11,74*
€ 16,09*
1
€ 5,90*
ab € 11,75*
€ 16,20*
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 12,36*
€ 16,31*
1 Tag
11
5
Frei Haus
ab € 12,86*
€ 16,67*
Lager 4BULW
8
1
€ 5,59*
ab € 16,50*
€ 21,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.