Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-WIHA01439 Herst.-Nr.: 01439 EAN/GTIN: 4010995014391 |
| |
|
| | |
| Sechskant-Steckschlüssel SoftFinish mit flexibler Welle
Ausführung • flexibler Schaft für abgewinkeltes Schrauben • Kopf glanzvernickelt • SoftFinish®-Griff Weitere Informationen: | | Klingenlänge: | 150 mm | Schlüsselweite: | 8 mm | Werkstoff: | CR-V-ST | Oberfläche: | NI | Abtriebart: | Außensechskant | Länge: | 268 mm | DIN: | 0 - nicht zutreffend | Werkstoff Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, wiha sechskant-steckschlüssel 8mm, 6kant steckschlüssel, wiha 6kant-steckschlüssel, Steckschlüssel, Sechskant-, Schraubwerkzeuge, Schlüssel, 6kant-Steckschlüssel (Zoll), 6kt-Steckschlüssel (Zoll), Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll), Sechskant-Steckschlüssel (Zoll), WIHA |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,23* | € 15,11* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,89* | € 15,22* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,24* | € 15,73* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,40* | € 15,81* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 12,46* | € 15,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|