Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000827812 Herst.-Nr.: 01439 EAN/GTIN: 4010995014391 |
| |
|
| | |
| mit flexiblem Schaft und SoftFinish® MehrkomponentengriffWeitere technische Eigenschaften:· Schaftlänge: 150mm· Ausführung: Mehrkomponentengriff Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 8 mm | Gesamtlänge: | 268 mm | Marke: | WIHA | Produktspezifikation: | mit flexiblem Schaft | Modell: | 01439 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, wiha sechskant-steckschlüssel 8mm, 6kant steckschlüssel, wiha 6kant-steckschlüssel, Außensechskantsteckschlüssel, Sechskantflexschlüssel, Steckschlüssel, Steckschlüssel mit flexiblem Schaft, Steckschlüssel mit Heft |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,24* | € 15,33* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,90* | € 15,45* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,60* | € 15,96* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,21* | € 16,04* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,45* | € 16,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|