Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Trapezklinge Nr. 99, mit Breitschliff, 1 VE = 10 im Spender


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Martor Trapezklinge Nr. 99, mit Breitschliff, 1 VE = 10 im Spender
Martor Trapezklinge Nr. 99, mit Breitschliff, 1 VE = 10 im Spender
Martor Trapezklinge Nr. 99, mit Breitschliff, 1 VE = 10 im Spender
Artikel-Nr.:
     5417B-p405336
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     99.70
EAN/GTIN:
     4002632914836
Suchbegriffe:
Ersatzklinge Folienschneider
Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte
Ersatzklingen Schaber
Schaber Ersatzklingen
Trapezklinge für Sicherheitsmesser

Mit Breitschliff, passend für MARTOR-Sicherheitsmesser SECUPRO MEGASAFE, SECRUPRO MAXISAFE, SECUNORM MULTISET und SECUNORM PROFI25.

Weitere Informationen:
Anwendung:
für Sicherheitsmesser SECUNORM MULTISET, SECUNORM PROFI25, SECUPRO MEGASAFE und SECUPRO MAXISAFE
Breite:
19
Länge:
60
Verpackungseinheit 2:
10 Spender im Umkarton
Material:
Stahl
Verpackungseinheit 1:
10 im Spender
Form:
Trapez
Maße Umkarton/ VE 2:
128 x 29 x 67 mm
EAN Code Umkarton/ VE 2:
4002632966156
Gewicht (Klinge(n) + Verp. 1):
0.0440 kg
Gewicht (Klinge):
0.0425 kg
Artikelnummer:
99
Produktname:
TRAPEZKLINGE NR. 99
Abbrechklinge:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Grundpreis:
Nein
Produktart:
Klinge
Hersteller:
Martor
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
441
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 3,54*
€ 3,63*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 3,00*
€ 4,33*
1 Tag
136
1
pro Satz
€ 7,90*
ab € 3,06*
€ 4,45*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 4,51*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,38*
€ 5,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,20*
€ 6,19
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,338* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,62*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,77*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.