Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Drehmoment-Schlüssel DREMASTER K 80 -400Nm 3/4", mit Durchsteckvierkant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Drehmoment-Schlüssel DREMASTER K 80 -400Nm 3/4", mit Durchsteckvierkant
Gedore Drehmoment-Schlüssel DREMASTER K 80 -400Nm 3/4", mit Durchsteckvierkant
Gedore Drehmoment-Schlüssel DREMASTER K 80 -400Nm 3/4", mit Durchsteckvierkant
Gedore Drehmoment-Schlüssel DREMASTER K 80 -400Nm 3/4", mit Durchsteckvierkant
Gedore Drehmoment-Schlüssel DREMASTER K 80 -400Nm 3/4", mit Durchsteckvierkant
Gedore Drehmoment-Schlüssel DREMASTER K 80 -400Nm 3/4", mit Durchsteckvierkant
Gedore Drehmoment-Schlüssel DREMASTER K 80 -400Nm 3/4", mit Durchsteckvierkant
Artikel-Nr.:
     5417B-p404753
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2641267
EAN/GTIN:
     4002805931400
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel gedore
Drehmoment-Schlüssel DREMASTER-K

Umschaltbare Skala (N·m/lbf·ft) unter einem Sichtfenster, mit Lupeneffekt. Seidenmatt verchromte Stahlrohr-Konstruktion, mit ergonomischem Mehrkomponenten-Kunststoff-Griff mit Einkerbungen als Handhabungs- oder Kalibrierhilfe. Durch die integrierte Knarren-Funktion ist der kontrollierte Rechts- und Linksanzug gewährleistet. Knickmechanik mit Gleitrolle gewährleistet ein fühlbares und akustisches Auslösesignal, Auslösegenauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert. Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Verdrehen des Griffes und Arretierung über Einschubknopf, extrem hohe Genauigkeit durch Mikrometerskalenring. Schnellverstellung mit Winkelschraubendreher oder Sechskant-Stiftschlüssel möglich.
Lieferung in Kartonage, inkl. Prüfzertifikat DIN EN ISO 6789 und zweisprachiger Bedienungsanleitung.
* Mit 3/4" Durchsteckvierkant mit Stiftsicherung.
Weitere Informationen:
Drehmomentwert verstellbar:
Ja
Anzugsform:
Links- und Rechtsbündig
Norm:
DIN EN ISO 6789
Antriebsvierkant Nenngröße:
20,0 mm
Drehmomentverstellschutz:
Nein
Skalenring-Einteilung:
1 N·m
Ausführung:
Auslösender Drehmomentschlüssel
Auslösesignal:
Ja
Abstand Gehäuse - Mitte Antrieb:
46 mm
Entfernung Griffmitte bis Drehpunkt:
608,9 mm
Auslösegenauigkeit:
± 3 %
Arbeits-/Messbereich lbf.ft (min/max):
60-300 lbf·ft
Antriebsgröße:
20
Akustisches Signal:
Ja
Arbeits-/Messbereich N·m (min/max):
80-400 N·m
Material Gehäuse:
Stahl
Anfang Hauptskala (angloamerik.):
60 ft·lbf
Kopfbreite (b, b1, n, W3):
67 mm
Anfang Hauptskala (metrisch):
80 N·m
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t):
38,0 mm
Antriebsform:
Vierkant
Ende Hauptskala (angloamerik.):
300 ft·lbf
Drehmoment (max.):
400
Teilung Hauptskala (metrisch):
1 N·m
Gehäuse Oberflächenveredelung:
seidenmatt verchromt
Anzeige:
Skala
Ende Hauptskala (metrisch):
400 N·m
Zertifikat:
DIN EN ISO 6789
Skaleneinteilung:
10 N·m
Display-Beleuchtung:
Nein
Tastatursperre:
Nein
Skalenbereich:
80-400
Rechts- und Linksanzug:
Ja
Gewicht kg:
2,488 kg
SB-Verpackt:
Nein
Optisches Signal:
Nein
Daten protokollierbar:
Nein
Fühlbares Signal:
Ja
Breite:
67
Freilauffunktion:
Nein
Antrieb:
Vierkant
Drehwinkelmessung:
Nein
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Länge:
712,5
Länge (L, L1):
714,8 mm
Hersteller:
Gedore
Drehmomentwerkzeugaufnahme:
Knarre
Gewicht Drehmomentschlüssel:
2,4
Länge Drehmomentschlüssel:
716
Messbereich N·m:
80 - 400
Antriebsgröße in Zoll:
3/4
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, Dremo, GEDORE
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 299,68*
€ 335,29*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 307,58*
€ 342,60*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 302,40*
€ 342,82*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 307,58*
€ 345,74*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 308,37*
€ 346,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,07*
€ 411,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,05*
€ 398,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,62*
€ 389,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,69*
€ 382,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,37*
€ 366,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hazet
6111-1CT
ab € 271,60*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 89,12*
Ähnlich
Gedore
6270970
ab € 13,33*
Ähnlich
Gedore
6278440
ab € 20,15*
Ähnlich
Gedore
6277980
ab € 110,66*
Ähnlich
Gedore
1947702
ab € 956,64*
Ähnlich
Gedore
6280690
ab € 385,76*
Ähnlich
Gedore
2641232
ab € 140,22*
Ähnlich
Gedore
2641240
ab € 148,49*
Ähnlich
Gedore
2641259
ab € 177,25*
Ähnlich
Gedore
2648644
ab € 861,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.