Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saalbesen Elaston 60 cm Power-Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saalbesen Elaston 60 cm Power-Stick
Saalbesen Elaston 60 cm Power-Stick
Saalbesen Elaston 60 cm Power-Stick
Artikel-Nr.:
     5417B-p404152
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     2343.93
EAN/GTIN:
     4250560509505
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen
Industriebesen, Elaston, mit Stielhalter • Besonders gut für groben Schmutz geeignet • Flachholz • Nassfest Halterausführung: mit Power-Stick-Kunststoffhalter (bruchsicher)
Weitere Informationen:
Mit Stiel:
Nein
Borstenart:
Elaston
Holz:
Flachholz
Farbe:
rot
Ausführung:
mit Gewindehalter
Hersteller:
Nölle
Stiel-Ø:
24 - 26 mm
Breite:
600 mm
... > Reinigen > Besen > Besen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
94
20
Frei Haus
ab € 5,39*
€ 6,81*
1 Tag
94
1
€ 4,90*
ab € 5,33*
€ 7,50*
5 Tage
80
1
€ 4,79*
ab € 5,30*
€ 7,50*
1 Tag
94
1
€ 7,90*
ab € 5,49*
€ 7,73*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,99*
€ 7,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
450300
ab € 1,60*
Zubehör
Nölle Profi Brush
10450300
ab € 3,40*
Zubehör
Nölle Profi Brush
4250560505699
ab € 2,40*
Zubehör
k.A.
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.