Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craftland RIBE REGEN LATZHOSE GELB Gr. 3-XL (58/60) 2122-3 Gr. 3-XL (58/60)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craftland RIBE REGEN LATZHOSE GELB Gr. 3-XL (58/60) 2122-3 Gr. 3-XL (58/60)
Craftland RIBE REGEN LATZHOSE GELB Gr. 3-XL (58/60) 2122-3 Gr. 3-XL (58/60)
Craftland RIBE REGEN LATZHOSE GELB Gr. 3-XL (58/60) 2122-3 Gr. 3-XL (58/60)
Craftland RIBE REGEN LATZHOSE GELB Gr. 3-XL (58/60) 2122-3 Gr. 3-XL (58/60)
Artikel-Nr.:
     5417B-p403593
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     2122-3
EAN/GTIN:
     4025888232318
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Regenbundhose
Regenhose
- Obermaterial: 100% Polyester, PVC-Beschichtung
- Farbe: gelb
- Größen: S-XXXXL
- jede Latzhose im Beutel mit Eurolochung
- Träger
- Weitenverstellbar
- Hosenbeinabschluss mit Druckknopf
- Weitenverstellbar
Weitere Informationen:
Größenspiegel:
0-5
Besonderheit Material:
beschichtet
Gefährdung:
Nässe
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
Clipverschluss
Eigenname Material:
Nylon
Material Schnalle:
Kunststoff
Ausstattung:
Beschichtung, Vinyl
Schnallenart:
Schnellverschlussschnalle
Weitenverstellung:
Saum
Taschenart:
ohne
Verarbeitung Naht:
verschweißt
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Nein
Hauptfarbe:
gelb
Farbigkeit:
einfarbig
Materialverarbeitung:
einlagig
Internetfarbe:
gelb
Hersteller:
Craftland
Form:
lang
Material:
100% Polyamid
Farbe:
gelb
Größe:
XL EU
Ausführung:
Regenhose
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 5,16*
€ 7,06*
1 Tag
19
10
Frei Haus
ab € 6,50*
€ 8,45*
1 Tag
19
1
€ 6,95*
ab € 6,53*
€ 8,86*
3 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 6,67*
€ 9,12*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,63*
€ 9,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2121-2
ab € 8,08*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2121-1
ab € 8,12*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2121-3
ab € 8,08*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2121-4
ab € 6,87*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2122-2
ab € 6,62*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2122-1
ab € 6,63*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2122-4
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.