Produktbeschreibung: verstellbare Bundweite verstellbare Beinabschlüsse verstellbare elastische Hosenträger Gummilatz sollte über gemäß EN ISO 11612 zugelassener Kleidung getragen werden geprüft un...
gammatex® Wetterschutzlatzhose EN 343 Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester. gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als au...
Material: 100% Polyester (320m g/m² PVC auf Gewebe) technische Beschreibung: - verstellbare Träger mit Fix-Lock - geprüft nach EN 343 - Wassersäule:: mm H²O: > 5000mm - waschbar bis 40°C Das ELKA "...
Produktbeschreibung: wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten verstellbare Beinabschlüsse mit Knöpfen verstellbar durch Kordelzug in der Taille verstellbare Hosenträger mit Gummizug
Nässeschutz mit dem bestmöglichen Tragekomfort - das bietet die PU Regenbekleidung. Unglaublich dehnbar und reißfest - das superleichte Material für den Einsatz bei Wind und Wetter.
SIOEN Warnschutz-Regenlatzhose PEDLEY, ARC-Schutz Gr. XL, leuchtgelb/marine Die Pedley-Latzhose ist das Beste vom Besten. Diese Warnregenlatzhose mit Störlichtbogenschutz Klasse 2 ist antistatisch ...
Latz mit aufgesetzter Latztasche mit Reißverschluss verdeckt zu schließen, Latzpatte mit Klettband zu schließen Vorderhosen- Schlitz mit verdeckter Knopfleiste 2 eingesetzte Seitentaschen mit leich...
sehr geschmeidiges und dehnbares Material reißfest, strapazierfähig, wasserdicht verschweißte Nähte elastischer und stabiler Träger mit verstellbaren Schnellverschlüssen Hosenbeinabschlus...