| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000062748 Herst.-Nr.: 2122_3 EAN/GTIN: 4025888232318 |
| |
|
| | |
| RIBE REGEN LATZHOSE GELB CRAFTLAND NYLON/VINYL BESCHICHTET Material 100% Nylon/Vinyl-beschichtet
Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010402,00 | HerstellerNr: | 2122_3 | Werksnummer: | 2122-3 | Länge netto mm: | 235,00 | Breite netto mm: | 150,00 | Höhe netto mm: | 60,00 | Gewicht netto Kg: | 0,590000 | Gewicht brutto Kg: | 0,540000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | 3-XL(58/60) | Material: | CRAFTLAND® NYLON/VINYL BESCHICHTET | Produktart: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Regenlatzhose, Regenschutz-Latzhose, Regenschutzlatzhose, Wetterschutzlatzhose, regenschutzhose gelb latzhose xl, regenbundhose, regenhose gelb |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,16* | € 7,01* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,50* | € 8,46* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,49* | € 8,80* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,43* | € 8,80* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,79* | € 9,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|